- Ā Material: Cromo Vanadio.
- Ā Acabado: Mate.
- Ā Dureza HRC 40-50.
- Ā Bi hexĆ”gono milimĆ©trico.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
principales_ventajas | <ul> <li>Copas cortas tipo estrella para fĆ”cil agarre del tornillo o tuerca.</li> <li>Material cromo vanadio, resistente a la oxidaciĆ³n y deterioro.</li> <li>Para tornillos y tuercas hexagonales.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0712066010
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 10mm
$14,789
Producto | Nombre y descripciĆ³n | AcciĆ³n |
---|---|---|
COPA MULTIROSCAS ZEBRA 1/2 pulg | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
LLAVE TUBULAR 1/2IN -12MM ZEBRA | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
LLAVE TUBULAR 1/2IN MULTI-13MM ZEBRA Copa multifuncional 1/2pulg. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
COPA 1/2 MULTI 14MM La forma del estriado interno que tiene la copa multifuncional permite sacar cinco tipos diferentes de pernos : Hexagonal MilimƩtrico, Hexagonal Pulgada, Cuadrado, Poligonal y TorX Exterior. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
LLAVE TUBULAR 1/2IN-1/2-MULTI-17MM ZEBRA | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
COPA MULTIROSCAS 1/2 PULGADA 24 MM ZEBRA | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 11mm ā¢ Material: Cromo Vanadio. ā¢ Acabado: Mate. ā¢ Dureza HRC 40-50. ā¢ Bi hexĆ”gono milimĆ©trico. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 12mm ā¢ Material: Cromo Vanadio. ā¢ Acabado: Mate. ā¢ Dureza HRC 40-50. ā¢ Bi hexĆ”gono milimĆ©trico. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 13mm ā¢ Material: Cromo Vanadio. ā¢ Acabado: Mate. ā¢ Dureza HRC 40-50. ā¢ Bi hexĆ”gono milimĆ©trico. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 15mm ā¢ Material: Cromo Vanadio. ā¢ Acabado: Mate. ā¢ Dureza HRC 40-50. ā¢ Bi hexĆ”gono milimĆ©trico. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 16mm ā¢ Material: Cromo Vanadio. ā¢ Acabado: Mate. ā¢ Dureza HRC 40-50. ā¢ Bi hexĆ”gono milimĆ©trico. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 18mm ā¢ Material: Cromo Vanadio. ā¢ Acabado: Mate. ā¢ Dureza HRC 40-50. ā¢ Bi hexĆ”gono milimĆ©trico. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 19mm ā¢ Material: Cromo Vanadio. ā¢ Acabado: Mate. ā¢ Dureza HRC 40-50. ā¢ Bi hexĆ”gono milimĆ©trico. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 21mm ā¢ Material: Cromo Vanadio. ā¢ Acabado: Mate. ā¢ Dureza HRC 40-50. ā¢ Bi hexĆ”gono milimĆ©trico. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 22mm ā¢ Material: Cromo Vanadio. ā¢ Acabado: Mate. ā¢ Dureza HRC 40-50. ā¢ Bi hexĆ”gono milimĆ©trico. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 23mm ā¢ Material: Cromo Vanadio. ā¢ Acabado: Mate. ā¢ Dureza HRC 40-50. ā¢ Bi hexĆ”gono milimĆ©trico. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 24mm ā¢ Material: Cromo Vanadio. ā¢ Acabado: Mate. ā¢ Dureza HRC 40-50. ā¢ Bi hexĆ”gono milimĆ©trico. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 27mm ā¢ Material: Cromo Vanadio. ā¢ Acabado: Mate. ā¢ Dureza HRC 40-50. ā¢ Bi hexĆ”gono milimĆ©trico. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 30mm ā¢ Material: Cromo Vanadio. ā¢ Acabado: Mate. ā¢ Dureza HRC 40-50. ā¢ Bi hexĆ”gono milimĆ©trico. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
COPA CORTA ESTRIADA 1/2 32mm ā¢ Material: Cromo Vanadio. ā¢ Acabado: Mate. ā¢ Dureza HRC 40-50. ā¢ Bi hexĆ”gono milimĆ©trico. | Ver ProductoAƱadir al carrito |
LANZAMIENTOS MĆS RECIENTES
-
-
Fijaciones de tacos
CHAZO W-S PLA S/ANILLO 1/2 – 12 MM 50 PCS
$8,033REF: 090312260
AƱadir al carrito -
-
-
-
-
-
-
-