- Lo siento, este producto no se puede comprar.
- Lo siento, este producto no se puede comprar.
Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y
tornillos.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Fabricadas en acero Cromo-Vanadio con tratamiento tƩrmico.
- Acabado pulido contra corrosiĆ³n.
- Lado estrella con inclinaciĆ³n de 15Ā°
restricciones_uso | <ul> <li>Nunca utilice esta herramienta para operaciones de ajuste que<br />requieran de un torque especĆfico.</li> <li>Nunca utilice accesorios para aumentar el torque.</li> <li>Nunca utilice accesorios para prolongar la herramienta</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Mixtas, boca abierta y estrella.</li> <li>Acero Cromo Vanadio.</li> <li>DiseƱo en angulo 15Ā° para mayor agarre.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0713302019
LLAVE COMBINADA 19MM ECO
$24,139
Producto | Nombre y descripciĆ³n | AcciĆ³n |
---|---|---|
LLAVE COMBINADA 6MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 7MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 9MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 16MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 17MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 18MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 20MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 21MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 22MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 23MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 24MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 25MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 26MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 27MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 30MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 32MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 33MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 34MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 36MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 38MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 41MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 46MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA 50MM ECO Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
LLAVE COMBI DIN 3113A 25MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
LLAVE COMBI DIN 3113A 26MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
LLAVE COMBI DIN 3113A 32MM | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
LLAVE COMBINADA DIN 3113 SW6 Llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar tuercas y tornillos. Lado estrella con sistema POWERDRIVE que permite mayor transmisiĆ³n de fuerza con menos esfuerzo del operario. | Ver ProductoAƱadir al carrito |
LANZAMIENTOS MĆS RECIENTES
-
-
-
Fijaciones de tacos
CHAZO W-S NYL C/ANILLO 1/4 – 6 MM – 100 PCS
$8,925REF: 0903000901
AƱadir al carrito -
Destornillador
DESTORNILLADOR PLANO 5.5X150MM
$15,130El precio original era: $15,130.$8,499El precio actual es: $8,499.REF: 0715380006
AƱadir al carrito -
-
-
-
-
Aditivos quĆmicos
REFRIGE ANTICNG NAP FREE 10-90 1GAL VERD
$83,717REF: 0893-332-109-V
AƱadir al carrito -