CONJ. CAJA ATORNILLADOR CUCHILLA INTERCAMBIABLE ZEBRA
$ 229,900
$ 229,900
ALICAT PUNTA ZEEGER EXT CURVO B 40-100MM
$ 373,829
$ 747,658
LLAVE COMBINADA 33MM ECO
$ 73,269
$ 146,538
PUNTA TORX EXTRALARGA 3/8IN TX40
$ 49,129
$ 98,258
POMO DE LANA DOBLE CARA 7
$ 94,899
$ 94,899
TORN AUTOROSC PHIL ALA FOSF 3/16X7/8
$ 800
$ 1,600
PROTEC P. MOLDES 300ML
$ 93,329
$ 93,329
TUERCA REMACHABLEM10 BICROM
$ 764
$ 2,292
ANILLO DE SEGUR EXT DE ACO FOSF D 37
$ 3,094
$ 6,188
MACHUELO HSS ROS CONICA NPT 1/16 1/8X27
$ 148,344
$ 296,688
OJALES DE TRACC TRIANGULARES
$ 44,030
$ 44,030
PISTOLA IMPRIMACION APAREJO BASIC HVLP BOQLL 1.7MM
$ 314,499
$ 628,998
DESTORNILLADOR POZIDRIV DE 1X80
$ 33,829
$ 67,658
BOMBILLO H8 12V 35W
$ 38,930
$ 38,930
BOMBILLO T16 24V 10W 1CONpa
$ 2,210
$ 2,210
ELCTROD E6013 3/32 2.5MM E6013 5 KG
$ 127,330
$ 127,330
TERNL ELECTR MACHO 1.5-2.5MM2 AZUL
$ 143
$ 286
MULTIMETRO DGT TRMS6000-IP40-1000V
$ 1,189,830
$ 1,189,830
TERNL ELECTR HORQUETA 1.5-2.5MM2 AZUL
$ 357
$ 1,071
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 9/16IN PASO 18
$ 322,365
$ 322,365
PISTOLA P. SALCHICHA 600 ML
$ 118,830
$ 237,660
BOTA SEGUR CAFE ROJO DIELECTR S3 T 37
$ 589,976
$ 1,179,952
CLIP FRISO LAT. DUCATO/RENEGADE/MASTER
$ 2,040
$ 2,040
ABRAZ ANCHA DE ACO D 40-60MM
$ 5,610
$ 5,610
TRAJE MICROMAX COOL SUIT BLCO T L
$ 133,823
$ 133,823
BROCA HSS GOLDBLACK DIN338 MANGO TRIAN 4
$ 22,898
$ 22,898
DISC FLAP GUATA DE NYL G180 115X22.2
$ 53,372
$ 106,744
HERRTA ALIMENTADORA DE ALAMBRE
$ 84,829
$ 169,658
LLAV-ING PICO LORO L10IN-L250MM
$ 152,983
$ 152,983
REMACHADORA NEUMATICA 1/4IN
$ 789,899
$ 1,579,798
DISC DE PULIR MARMOL 4IN G 3000 BASIC
$ 46,486
$ 92,972
FILTRO REGULADOR CON.
$ 581,898
$ 1,163,796
LLAVE COMBINADA 22MM ECO
$ 29,069
$ 29,069
CONJUNTO DE ATORNILLADOR DE MAGO EN T CABEZA CUADRADA
$ 662,999
$ 662,999
BROCA HORMIGON CILIC 1/2 x 6
$ 18,143
$ 18,143
BOMB LED H7 60W 6000LM 10-30V PAR
$ 109,899
$ 109,899
DESTORNILLADOR COPA HEX 6 X 125 MM
$ 33,829
$ 33,829
TUERCA RAP 4.8x11.5x16.5 P.GOLPE E G.PLAST VW
$ 3,059
$ 6,118
TERNL ELECTR REDONDA 4-6mm² AMRLL
$ 303
$ 303
TERNL ELECTR HEMBRA CAPUCHA 1.5-2.5MM2 A
$ 143
$ 286
SEGURO TIPO E DE ACO FOSF D 3.2MM
$ 764
$ 764
MORDAZA MULTIUSO 4IN
$ 11,730
$ 11,730
REMACHE POP BLANCO 5-4 5/32X3/8
$ 104
$ 208
ARAND DE COBRE D 28X34
$ 4,760
$ 4,760
HOJA DE SEGUETA BIMETAL HSS 24D 10UND
$ 161,328
$ 161,328
ANILLO DE SEGUR INT DE ACO FOSF D 24
$ 1,496
$ 1,496
CUCHILLA PLASTICA DE UNA HOJA
$ 25,329
$ 50,658
LAVADO EN SECO 500 ML
$ 35,792
$ 35,792
SOXTE SIER CILIN XTACORONA HSS D32-152MM
$ 122,526
$ 245,052
ADHESIVO SELLADOR CARROCERIAS PU 50 BLANCO 280ML
$ 46,749
$ 93,498
PRENSA TIPO C 6”/150mm
$ 89,929
$ 89,929
CARETA PROTECA BASICA
$ 42,220
$ 42,220
EXTRACTOR DOBLE GUSANILLO DE LLANTAS
$ 10,029
$ 10,029
CEPILLO METL ACO 260X140MMM
$ 27,343
$ 27,343
BOTA SEGUR CAFE ROJO DIELECTR S3 T 38
$ 617,546
$ 617,546
DISC GOLD VELCRO 1200G 5 AGUJ LIJADOSECO
$ 4,748
$ 4,748
TERNL ELECTR MACH C 14/16 5MM 1.5-2.5MM
$ 966
$ 966
PLUMILLA METALICA ESTANDAR 20-500MM
$ 22,270
$ 22,270
TUERCAS HEXAGONAL CINC 3/4-10
$ 1,160
$ 1,160
BROCA HORMIGON CILIC 3/16 x 4
$ 9,104
$ 18,208
CONTRAPESA RIN DE ACERO 15 G
$ 560
$ 1,120
ANILLO DE SEGUR INT DE ACO FOSF D 35
$ 2,719
$ 2,719
CHAZO WU PEAD 8MM 100 PCS
$ 14,280
$ 14,280
ARAND DE SEGUR DENTADA D 21MM
$ 1,869
$ 1,869
ZINC EN SPRAY PERFECT 400ML
$ 79,899
$ 159,798
ADAPT ROSCA ESTANDAR. BU-GWD-FR-A2-M8X16
$ 7,248
$ 7,248
COPA SIER BIMETL HSSCO8 54MM 2 1/8IN
$ 64,899
$ 64,899