TORN AUTOROSC CAB HEX ZINC 6.3X32 1/4X1
$ 934
$ 934
DISC CORTE DIA SEG 350MM PRO HD
$ 740,009
$ 1,480,018
ANILLO DE SEGUR INT DE ACO FOSF D 40
$ 3,400
$ 3,400
MARTLL UNA P. CARPINTERO MANGO MAD.
$ 93,329
$ 186,658
TERNL ELECTR PIN 0.5-1.5MM2 ROJO 11MM
$ 205
$ 410
MARCO SEGUETA ALTA TENSIÓN
$ 143,410
$ 143,410
SILICONA NEUTRA BASICA NEGRA 280ML
$ 25,329
$ 25,329
EXTRACTOR DE TORNS MACHO IZQUIERDO M6-8
$ 33,829
$ 67,658
SUPER LIMPIA DE P.BRISAS 32ML
$ 9,282
$ 9,282
HOJA DE LIJA 230x280MM G320
$ 2,106
$ 2,106
BROCA HSS 5.00 MM DIN 338
$ 10,699
$ 21,398
BOMB LED S25 2 CONT 24V BLANC BAU15s PAR
$ 16,149
$ 16,149
TERNL ELECTR DOBLE SERVICIO 4-6mm² AMRLL
$ 303
$ 303
FRESA MET HISOPO D12XL21XLT66 MM
$ 163,464
$ 163,464
BOMBILLO T16 24V 10W 1CONpa
$ 2,210
$ 2,210
ORING DE PERBUNAN 9 MMX2.25 MM GM
$ 3,400
$ 3,400
BOMB LED T20 12V ROJO PAR
$ 21,929
$ 21,929
BROCA HSS 12,50 MM DIN 338
$ 75,527
$ 75,527
TAPABOCAS DESECHABLE 3 CAPAS CAJAX50
$ 223,189
$ 446,378
BROCA HORMIGON CILIC 5/16 x 6
$ 12,411
$ 24,822
SET INSERTOS W-TEC -M12-19TLG
$ 1,067,842
$ 2,135,684
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 1/2IN Â
$ 91,511
$ 91,511
REMACHE POP 4-21/8x1/4
$ 48
$ 48
TERNL ELECTR REDONDA 0.5-1.5MM2 ROJO
$ 268
$ 536
LLAVE HEX ALLEN 10MM
$ 20,230
$ 40,460
AMOLADORA ELECTR 4 1/2 IN 800W
$ 729,300
$ 1,458,600
SEGURO TIPO E DE ACO FOSF D 1.5MM
$ 544
$ 544
TUERCA REMACHABLEM8 BICROM
$ 663
$ 1,326
GRASERA MILIMETRICA M6 PASO D ROSCA 1 MM
$ 2,210
$ 2,210
BROCA HORMIGON CILIC 1/2 x 8
$ 20,054
$ 20,054
CUTDISC DIA TURBO 180X22.23 PRO HD PIEDR
$ 105,320
$ 105,320
TERMNL BTRY DERECHA POSITIVO
$ 43,040
$ 86,080
FITTING/CASQLL INSERCION MANGRA 5/16 ACO
$ 41,312
$ 82,624
LIMPIA P. CARBURADOR TBI 500ML
$ 64,809
$ 64,809
BOMBILLO H4 12V 35/35 P43T
$ 14,449
$ 28,898
INFLADOR CALIBRADOR NEUMATICOS DIGITAL
$ 800,176
$ 1,600,352
LIMPIA DE GRAFITOS P. EXTES 500ML
$ 169,830
$ 169,830
ESLINGA DE CARGA 4T-A 50MM - L 9.5M
$ 110,330
$ 110,330
LLAVE COMBINADA 46MM ECO
$ 162,690
$ 162,690
COPA DE IMPACT DE 3/4 CORTA -WS24
$ 110,330
$ 110,330
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 6X30
$ 1,486
$ 2,972
BROCA HSS 21/64IN
$ 22,139
$ 44,278
TERMOMETRO INFRAROJO MEDICO
$ 186,830
$ 186,830
ALICAT PUNTS ZEEGER EXT CURVO B 19-60MM
$ 271,829
$ 543,658
TERMNL ELECTR HEMBRA C 16/18 6.3X0.8MM
$ 532
$ 1,596
TORN CILIN CRUZ PHIL ACO ZINC 5X20 GRA2
$ 450
$ 450
FIBRODISC CON. p
$ 17,525
$ 17,525
BOMBILLO H27 12V 27W RECTO
$ 35,530
$ 35,530
PROBADOR DE CIRCUITOS INALAMBRICO
$ 163,030
$ 163,030
ANILLO DE SEGUR INT DE ACO FOSF D 24
$ 1,496
$ 2,992
DISCO VELCRO GOLD 125 MM - 5 GR. 60
$ 2,321
$ 4,642
LLAVE COMBINADA 36MM ECO
$ 86,189
$ 172,378
ABRZ ACO INOX SIN FIN 70X90X12MM
$ 4,454
$ 4,454
HOJA DE SEGUETA BIMETAL HSS 24D 10UND
$ 161,328
$ 161,328
REGULADOR DE AIRE P. PISTOLAS HVLP CON.
$ 200,270
$ 400,540
TERNL ELECTR HORQUETA 0.5-1.5MM2 ROJO
$ 205
$ 205
LLAVE AJUSTABLE 12 ECO
$ 61,029
$ 61,029
ARAND DE COBRE D 14X20
$ 1,869
$ 1,869
ADAPT 1/2 EXTRACTOR DE FILTROS DE ACEITE DE CADENA
$ 88,229
$ 176,458
GRASA MULTI USO III ALIMENTARIA 400 ml.
$ 79,899
$ 159,798
BROCA HSS 5/16
$ 17,575
$ 35,150
FIBRODISC CON. p
$ 9,054
$ 9,054
DSTORNILL PH1X75MM
$ 8,499
$ 8,499
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 5MM L20MM
$ 679
$ 679
CONJ. CAJA ATORNILLADOR CUCHILLA INTERCAMBIABLE ZEBRA
$ 249,900
$ 249,900
LLAVE COMBI 7/8IN DIN 3113A
$ 40,629
$ 81,258
TORN. CÓNICO PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE (A2) 6X35
$ 1,877
$ 1,877
ABRZ ACO INOX SIN FIN 8X12X9MM
$ 2,262
$ 4,524
BROCA HORMIGON SDS 3/8 x 8
$ 12,687
$ 25,374