LLAVE COMBINADA 36MM ECO
$ 86,189
$ 86,189
DISC DE SIERRA P. MAD 10IN 250MM 100 DIENTES
$ 408,641
$ 817,282
GRATA DE LIJA G 120 6x2x1 1/4 150X50X32MM
$ 99,862
$ 99,862
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM - 5 GR. 280
$ 2,856
$ 5,712
FITTING/CASQLL INSER MANGUERA 1/4IN ACO
$ 39,827
$ 39,827
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM - 5 GR. 400
$ 2,856
$ 2,856
TERNL ELECTR DOBLE PIN 14 2x10.0MM2 ROJO
$ 625
$ 625
DESTORNILLADOR TORX 10 X 75MM
$ 14,449
$ 28,898
GRATA DE LIJA MINI COMBI 60X20MM VASTG 1/4
$ 46,882
$ 46,882
ANILLO DE SEGUR EXT DE ACO FOSF D 65
$ 6,800
$ 13,600
CHAZO W-S PLA C/ANILLO 3/16 - 5 MM 200 PCS
$ 8,211
$ 16,422
BROCA SDS PLUS 14X210 MM
$ 43,443
$ 43,443
GEL DECAPANTE 1.2 KG
$ 426,978
$ 853,956
COPA SIERRA BIMTL HSSCO8 32MM1 1/4
$ 63,683
$ 63,683
MANDRIL SUJECION CUTDISC D10-S6MM ZEBRA
$ 291,039
$ 291,039
ABRZ PARA GUARDAPOLVO 45X120MM
$ 5,134
$ 10,268
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 1/16
$ 4,496
$ 4,496
ANILLO DE SEGUR EXT DE ACO FOSF D 39
$ 3,332
$ 3,332
PROTEC P. MOLDES 300ML
$ 93,329
$ 186,658
REMACHE ALA ANCHA 6-6 4.8X12.7
$ 238
$ 238
KIT ARRASTRE ACO 1045 TVS SPORT 100
$ 102,340
$ 204,680
ORING DE PERBUNAN 6.5 MMX1.65 MM NISSAN
$ 2,040
$ 2,040
HOJA DE SEGUETA ACERO CARBONO 32D 10UND
$ 80,218
$ 80,218
FITTING DE ROSCA 3/8 ACO
$ 37,639
$ 37,639
FUSIBLE DE 30 AMPERIOS STANDAR VERDE
$ 509
$ 509
TERNL ELECTR MACHO 1.5-2.5MM2 AZUL
$ 125
$ 125
BROCA HSS 11,50 MM DIN 338
$ 56,927
$ 56,927
GUANTE NITRILO NEGRO T L X100UND
$ 265,381
$ 530,762
PERNO O PASA TBLR ACO FOSF 5MM L30MM
$ 714
$ 1,428
TERNL ELECTR MACHO 1.5-2.5MM2 AZUL
$ 125
$ 250
HOJA DE LIJA 230x280MM G220
$ 2,106
$ 2,106
DISC VELCRO PYRASTAR G-5000 150 DIAM
$ 26,973
$ 26,973
GUANTE NEGRO TIGER FLEX PLUS TALLA 9
$ 40,862
$ 40,862
ADAPT ROSCA ESTANDAR. ADAPT-ROSC-FR-A2-M8X12
$ 7,134
$ 7,134
TUERCA RAP 4.8x11.5x16.5 P.GOLPE E G.PLAST VW
$ 3,059
$ 3,059
CENTRO PUNTO CONesc
$ 74,060
$ 148,120
TUERCA REMACHABLEM10 BICROM
$ 764
$ 764
CHAZO W-MU MULTIUSOS 5/16- 8 MM PEAD S/ANILLO-100 PCS
$ 14,280
$ 14,280
FRESA MET HISOPO D12XL21XLT66 MM
$ 163,464
$ 326,928
FRESA MET CILIND PUNTA REDON D6XL18XLT50MM
$ 121,370
$ 121,370
HERRTA ALIMENTADORA DE ALAMBRE
$ 84,829
$ 169,658
ANILLO DE SEGUR INT DE ACO FOSF D 26
$ 1,631
$ 1,631
CARETA PROTECA PROGUARD
$ 227,916
$ 227,916
ESLINGA DE CARGA 4T-A 50MM - L 9.5M
$ 110,330
$ 220,660
REMACHE FLOR P. MATES BLANDOS 4.8X20 MM
$ 1,683
$ 1,683
SOXTE SIER CILIN XTACORONA HSS D32-152MM
$ 122,526
$ 245,052
PASADOR EN IN DE ACO ZINC D 5/16 L 3 1/2
$ 7,141
$ 7,141
BROC COBLT 5PERCNT HSCO 1/8
$ 8,970
$ 8,970
PULIMENTO PASO 2 1KG
$ 195,499
$ 390,998
ANTIHUMOS-ITV-DIESEL-300ML
$ 101,881
$ 101,881
BOMBILLO H4 12V 60/55W LONG LIFE
$ 16,829
$ 16,829
VENTOSA REDONDA FLEX MORADA D40MM
$ 20,230
$ 20,230
ELCTROD E6013 3/32 2.5MM E6013 5 KG
$ 127,330
$ 127,330
DISC FLAP GUATA DE NYL G180 115X22.2
$ 53,372
$ 53,372
BROC ESCALND DE 4MM A 30MM DE DIAMTR
$ 654,749
$ 654,749
TRCA SEGUR DNTADA ACO BICROM M12
$ 1,662
$ 3,324
BROCA SDS PLUS 8X160 MM
$ 20,625
$ 20,625
SPRAY DE ZINC BRILLANTE 400 ML
$ 67,830
$ 67,830
ARAND DEFENSA GALVNZ ZINC D15.0X50X2.5
$ 5,608
$ 11,216
CARBO OFF LIMPIA CARBURADOR E LIMPIA TBI
$ 40,629
$ 81,258
CONTRAPESA RIN DE ACERO 45 G
$ 1,445
$ 2,890
CORONA PERFOR HSS 7/8IN
$ 248,902
$ 497,804
ORING D PERBUNAN 8 MMX1.65 MM FORD NDGR6
$ 3,059
$ 3,059
ABRAZ ACO ZINC CONe
$ 3,230
$ 3,230
BROCA HORMIGON SDS 5/16 x 8
$ 12,723
$ 25,446
TAPABOCAS KN95
$ 22,114
$ 22,114
PLUMILLA METALICA ESTANDAR 16-400MM
$ 21,250
$ 42,500
BOTA DE SEGUR CAFE DAMA T 36
$ 334,570
$ 334,570
TERNL ELECTR AISL HEMB AZUL C 10/12 6.3
$ 1,852
$ 1,852
ORING DE PERBUNAN 7 MMX1 MM TOYOTA NDGR5
$ 2,549
$ 5,098
ANILLO DE SEGUR INT DE ACO FOSF D 22
$ 1,223
$ 1,223
LLAVE DOBLE BOCA FIJA 18X19MM ECO
$ 22,610
$ 45,220
CINTA DE ENMASCARAR VERDE 12MMX50M
$ 8,839
$ 17,678
LLAVE ACODADA 20X22MM ECO
$ 42,329
$ 84,658
GRASERA MILIMETRICA M6 PASO D ROSCA 1 MM
$ 2,210
$ 2,210
DISCO CORTE FIRECUT ACO 230X3,0X22
$ 13,769
$ 13,769
REMACHAD DE PLAS
$ 509,829
$ 1,019,658
CONTRAPESA RIN DE ACERO 5 G
$ 339
$ 678
FUSIBLE DE ENCHUFE 7.5 AMPERIOS
$ 509
$ 1,018