Este producto solo se puede comprar en cantidad de 2.
Discos de lija vulcanizados de corindĆ³n
No se pudo obtener el video del producto.
- Grano P16 - P40: limpieza de Ć³xido, elimina hilos de soldadura y alambres, para el lijado de cantos.
- Grano P36 - P80: para el lijado de piezas baƱadas de algĆŗn material.
- Grano P50 - P120: lijado de viejas capas lacadas, lijado de carrocerĆas antes de enmasillar, para la limpieza de superficies metĆ”licas.
- Motor MonofƔsico
- Gran dispersiĆ³n de Ć³xido de aluminio.
- Con Ć interno de 22 mm y cruz para adaptar al plato de goma.
- Grano abrasivo para: lijar grandes extensiones de superficies.
- De larga duraciĆ³n.
- Igualdad de lijado en toda la superficie.
- FƔcil recambio.
- Alto rendimiento.
- Granulado que no se desprende.
- No provoca roturas ni desgarros al lijar en esquinas o en los cantos.
principales_ventajas | <ul> <li>Gran dispersiĆ³n de Ć³xido de aluminio.</li> <li>De larga duraciĆ³n.</li> <li>Igualdad de lijado en toda la superficie.</li> <li>Alto rendimiento.</li> <li>Granulado que no se desprende</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>Siga las instrucciones de seguridad indicadas en la etiqueta del disco.</li> <li>Utilice siempre los EPPĀ“s adecuados.</li> <li>No utilice discos daƱados.</li> <li>Siga las instrucciones de colocaciĆ³n del disco, indicadas en el manual de la mĆ”quina.</li> <li>Retire del Ć”rea de trabajo cualquier sustancia combustible, material inflamable o explosivo antes de comenzar a trabajar.</li> <li>Utilice el disco exclusivamente en los materiales indicados y con<br />la mĆ”quina apropiada.</li> </ul> |
condiciones_almacenamiento | <ul> <li>Almacene los discos a una temperatura ambiente entre + 5 Ā° C y + 45 Ā° C y con una humedad relativa del 45% y del 65%.</li> <li>No exponga los discos al hielo, humedad excesiva, agua o productos quĆmicos tales como disolventes</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0580-180-16
FIBRODISC CON. p
$17,172
Producto | Nombre y descripciĆ³n | AcciĆ³n |
---|---|---|
FIBRODISC CON. p Discos de lija vulcanizados de corindĆ³n | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
FIBRODISC CON. p Discos de lija vulcanizados de corindĆ³n. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
FIBRODISC CON. p Discos de lija vulcanizados de corindĆ³n. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
FIBRODISC CON. p Discos de lija vulcanizados de corindĆ³n. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
FIBRODISC CON. p Discos de lija vulcanizados de corindĆ³n. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
FIBRODISC CON. p Discos de lija vulcanizados de corindĆ³n. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
FIBRODISC CON. p Discos de lija vulcanizados de corindĆ³n. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
FIBRODISCO CON CRUZ ZEBRA 180MM GR36 Discos de lija vulcanizados de corindĆ³n. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
FIBRODISC CON. p Discos de lija vulcanizados de corindĆ³n. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
FIBRODISC CON. p Discos de lija vulcanizados de corindĆ³n. | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
FIBRODISC CON. p Discos de lija vulcanizados de corindĆ³n. | Ver ProductoAƱadir al carrito |
LANZAMIENTOS MĆS RECIENTES
-
-
-
-
-
Herr. aplic. p. trabajos revest. superf.
PISTOLA PINTURA BARNIZ PREMIUM HVLP BOQLL 1.3MM
$1,091,218REF: 0891701213
AƱadir al carrito -
Dispositivo para soldar
EQUIPO DE SOLDA MIG 200 MULTIPROCESO
$15,173,356REF: 0702-352-200
AƱadir al carrito -
-
-